曜日別特売
230609 パーミアブル セルカルチャーインサート 6ウェル用 滅菌 12個入 Celltreat 84981157

230609 パーミアブル セルカルチャーインサート 6ウェル用 滅菌 12個入 Celltreat 84981157
230609 パーミアブル セルカルチャーインサート 6ウェル用 滅菌 12個入 Celltreat 84981157

パーミアブル セルカルチャーインサート 6ウェル用 滅菌 12個入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
アズワン品番67-3087-53
内容量1箱(12個)注文コード84981157品番230609
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
PETメンブレンは蛍光イメージングと位相差顕微鏡に適しています。3.0μmのポアサイズは共培養及び薬物輸送の研究に理想的です。

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ/36.6mm×36.7mm×16.0mm●材質:ポリエチレンアズワン品番67-3087-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする