曜日別特売
229161 Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入 Celltreat 84981315

229161 Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入 Celltreat 84981315
229161 Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入 Celltreat 84981315

Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
アズワン品番67-3087-67
内容量1箱(12個)注文コード84981315品番229161
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

25mm×75mmの標準的なスライドで細胞を培養し、顕微鏡で観察するのに適した方法です。、ガスケットを内蔵し、チャンバー間のコンタミネーションを防止。、不活性な疎水性のグリーンボーダーをスライドに印刷し、細胞培養エリアを定義します。、チャンバーホルダーは、組立・分解が容易なフリップロック式で、分離工具は不要です。、梱包用トレーは、インキュベーターのインキュベーションラックとして使用可能です。、均一な親水性表面は、安定した細胞接着に適しています。、スライドには数字によるラベルが貼られている、粘着剤は使用していません

仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:透明●ポリスチレン製●RNase/Dnaseフリー●セル内積:9.4cm2●セル容量:2.5~5.5mLアズワン品番67-3087-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする