曜日別特売
229670 組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat 84981340

229670 組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat 84981340
229670 組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat 84981340

組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
アズワン品番67-3087-74
内容量1箱(500枚)注文コード84981340品番229670
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥98,779
販売価格(税別)
89,799

細胞培養処理プロセスは、細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。、医療用のバージンポリスチレンを使用しています。、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えています。、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと、安定性を高めるのスタッキングリングが含まれています。

仕様●サイズ:幅57.6mm×奥行57.6mm×高さ15.48mm●容量:7~8mL●面積:36.3cm2●色:透明アズワン品番67-3087-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする