テープラップ プレミアム 1箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 仕様●サイズ:幅50mm×長さ5.45m(伸長サイズ)●材質:合成ゴム、コットン●カラー:ブラック 注文コード84981674 品番24258B
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

糊不使用の自着性伸縮テープ。、固定性の強弱を調整可能。、優れた通気性。、アンダーラップの代用として、コンプレッションラップとして、傷口の応急処置として包帯の代用として、氷のう等の固定にも様々な用途に使用できます。

仕様●サイズ:幅50mm×長さ5.45m(伸長サイズ)●材質:合成ゴム、コットン●カラー:ブラック アズワン品番67-3088-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする