KMD-A22-40-SH Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983485

KMD-A22-40-SH Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983485
KMD-A22-40-SH Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983485
KMD-A22-40-SH Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983485
KMD-A22-40-SH Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983485

Modern KMD A-style 標準タイプ 自走介助兼用 KMD-A22シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アズワン品番67-3092-21
67-3092-21
67-3092-45
67-3092-19
67-3092-66
67-3092-40
67-3092-43
67-3092-38
67-3092-14
67-3092-20
67-3092-15
67-3092-39
67-3092-17
67-3092-42
67-3092-65
67-3092-22
67-3092-18
67-3092-41
67-3092-46
67-3092-67
67-3092-44
67-3092-16
内容量1台注文コード84983485品番KMD-A22-40-SH
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,800
販売価格(税別)非課税商品
109,800

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)

仕様●フレーム色:ガンメタリック●シート色:ライトブルー(No.83)●シート生地:ポリエステル●用途:自走用(介助兼用)●中・高床タイプ●寸法●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:40cm●▼前座高:47cm●▼後座高:44cm●▼フットサポート・シート間距離:36~42cm●▼アームサポート高:23cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:43cm●▼全幅:57cm●▼全高:95.5cm●▼全長:96cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:30×68×94cm●重量:13.8kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●使用者最大体重(積載物含む):100kg●国内特許取得済●背・座クッション(脱着式)●伸縮式駐車用ブレーキ●パチート調節機構●座面高さ調節●背折れ式●車輪サイズ組替可●ドラム式アズワン品番67-3092-21
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする