KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686

KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686
KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686
KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686
KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686
KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686
KMD-A22-42-H-TS Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84983686

Modern KMD 自走介助兼用 トリプルセット KMD-A22シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アズワン品番67-3093-06
67-3093-06
67-3092-70
67-3093-17
67-3093-07
67-3093-24
67-3093-03
67-3092-98
67-3092-71
67-3092-86
67-3093-14
67-3092-94
67-3092-97
67-3092-73
67-3092-87
67-3092-78
67-3092-77
67-3092-85
67-3093-19
67-3092-84
67-3093-20
67-3092-96
67-3093-25
67-3092-83
67-3092-82
67-3093-04
67-3092-74
67-3092-76
67-3092-91
67-3093-01
67-3093-10
67-3092-75
67-3092-72
67-3093-15
67-3093-23
67-3092-95
67-3092-68
67-3092-93
67-3093-22
67-3093-12
67-3092-88
67-3092-90
67-3092-92
67-3093-13
67-3093-16
67-3092-69
67-3093-11
67-3092-79
67-3092-80
67-3093-21
67-3093-18
67-3092-81
67-3093-09
67-3092-99
67-3093-08
67-3092-89
67-3093-05
67-3093-02
内容量1台注文コード84983686品番KMD-A22-42-H-TS
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)非課税商品
129,800

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※酸素ボンベはセット内容に含まれません。、▼※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取リ付けとなります。)

仕様●フレーム色:ガンメタリック●シート色:赤チェック(A10)●シート生地:ポリエステル●用途:自走用(介助兼用)●中・高床タイプ●寸法●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:42cm●▼前座高:45cm●▼後座高:42cm●▼フットサポート・シート間距離:36~42cm●▼アームサポート高:23cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:43cm●▼全幅:59cm●▼全高:93.5cm●▼全長:96cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:30×66×94cm●重量:13.8kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●使用者最大体重(積載物含む):100kg●国内特許取得済●背・座クッション(脱着式)●伸縮式駐車用ブレーキ●パチート調節機構●座面高さ調節●背折れ式●車輪サイズ組替可●ドラム式アズワン品番67-3093-06
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする