STAYER 標準車いす 自走用 調整なしシート SY22シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85005770 品番 SY22-42N-SH-TS
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥97,980
販売価格(税別) 非課税商品
97,980

シート生地は次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによるお手入れが可能です。、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※ガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取り付けとなります。

仕様●フレーム色:シルバー●シート色:フジレザー(No.112)●シート生地:ビニールレザー●用途:自走用●高床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:42cm●▼前座高:47cm●▼後座高:44cm●▼フットサポート・シート間距離:34・36・38・40cm●▼アームサポート高:24cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:41cm●▼全幅:61cm●▼全高:95.5cm●▼全長:98.5cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:32×95.5×97cm●重量:12.2kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●使用者最大体重(積載物含む):100kg●ハイポリマー(ノーパンク)●調整なしシート アズワン品番67-3115-93
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする