仕様●フレーム色:シルバー●シート色:フジレザー(No.112)●シート生地:ビニールレザー●用途:自走用●中床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:40cm●▼前座高:43cm●▼後座高:40cm●▼フットサポート・シート間距離:34・36・38・40cm●▼アームサポート高:24cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:41cm●▼全幅:59cm●▼全高:91.5cm●▼全長:98.5cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:32×91.5×97cm●重量:12.2kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3〜5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●使用者最大体重(積載物含む):100kg●ハイポリマー(ノーパンク)●調整なしシート
アズワン品番67-3115-89