仕様●フレーム色:シルバー●シート色:濃紺チェック(A13)●シート生地:ポリエステル●用途:介助用●中床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):16●▼シート幅:42cm●▼前座高:44cm●▼フットサポート・シート間距離:33cm〜●▼アームサポート高:21・23・25cm●▼シート奥行:39cm●▼バックサポート高:81.5cm●▼全幅:57.5cm●▼全高:115〜148cm●▼全長(最長時):113(168)cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:57.5×60×91cm●重量:24.5kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。●ティルト機能(シート調整角度:0〜20°)●リクライニング機能(バックサポート調整角度:0〜30°)●適合調整(左右独立)●背・座クッション(着脱式)●〈付属品〉アンカーパッド●〈付属品〉体幹支持パッド●面ファスナー式●落し込み式●高さ調節式●ソフト●ソフト軽量(ノーパンク)●手押しハンドル高さ調節●バンド式●足踏み式●〈付属品〉転倒防止バー●エレべーティング&スイングアウト●ラクまくら(標準装備)
アズワン品番67-3116-12