曜日別特売
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077

e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077
e-G21STRDS スターラー e-G21STシリーズ オーハウス 85006077

スターラー e-G21STシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番67-3116-28
内容量1台注文コード85006077品番e-G21STRDS
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

強力な撹拌:使いやすいノブ制御で最大 15L まで撹拌。実験室での毎日の撹拌をシンプルで信頼性の高いものにします。、耐久性に優れた設計:頑丈な金属製の筐体は、過酷な条件下のラボで長期間使用できるように防滴設計になっています。 滑らかで耐薬品性に優れたセラミックトッププレートは、お手入れが簡単です。

仕様●機能:攪拌●プレート寸法:13.5cm diameter●プレート素材:セラミックコーティングされたステンレス●速度範囲:200rpmから1600rpm●温度校正:無し●制御方式:アナログ●表示部:無し●攪拌許容量:15L●本体寸法:10.1×26.4×16.3cm●本体重量:2.3kg●電源:100V-120V ~2A 50/60Hzアズワン品番67-3116-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする