アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電マット
フレミラー 帯電防止防炎透明 TFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
85007775
品番
TF-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途:工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルームなど
仕様
●サイズ:厚み0.2mm×1370mm×30m●質量:10.8kg●色:透明(グリーン味)透明帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150217●表面抵抗率:1011Ω/□
アズワン品番
67-3120-90