フレミラー 帯電防止防炎透明 TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード85007800 品番TF-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

用途:工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルームなど

仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(青味)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする