MHSシリーズ用ランヤード CDシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●目安重量:930g●帯ロープ:幅17mm×長さ1700mm●規格:第一種ショックアブソーバ 注文コード85008010 品番CD4053153000
参考基準価格(税別)¥17,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

常時巻取式ランヤード ロック機構付。常時巻取式でストラップは常に巻取テンションがかかっている状態です。落下距離が最短に抑えられるタイプの巻取式ランヤードです。フックハンガー付属。軽量大口径フック。※組み合わせるフルハーネスは原則MHSシリーズあるいはサンコー製のフルハーネスをご使用ください。

仕様●目安重量:930g●帯ロープ:幅17mm×長さ1700mm●規格:第一種ショックアブソーバ アズワン品番67-3144-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする