48773 ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ 250枚×10箱入 O&M Halyard Japan 85008317

48773 ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ 250枚×10箱入 O&M Halyard Japan 85008317
48773 ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ 250枚×10箱入 O&M Halyard Japan 85008317

ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ 250枚×10箱入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-3146-25
内容量1ケース(10箱×250枚)注文コード85008317品番48773
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

57種類の化学薬品および12種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。、ビーズカフ仕様で着用しやすいです。、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。、グローブ残量に応じて開口部を2段階で調整可能なスマートプルパッケージです。

仕様●サイズ:M●全長:24cm●指先部厚み:0.09mm●水密性(ピンホール)試験:1.0AQL●指先エンボス加工●ラテックスフリー●パウダーフリー●未滅菌●左右兼用●引張強度:老化前/20MPa(ターゲット)、老化後/17MPa(ターゲット)※●最大伸張度:老化前/530%、老化後/450%※●※試験規格:ASTM/D6319、EN/455-2●※USP 800ガイドラインに準拠アズワン品番67-3146-25
注意
●※試験規格:ASTM/D6319、EN/455-2●※USP 800ガイドラインに準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする