ガードナー
ガードナーの 飲食・食品工業用ウェア
ガードナーの 食品工業向け
ガードナーの フード・キャップ 食品工業向け
美額キャップ 5枚入 G7437シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
85008344
品番
G7437-1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,801
販売価格(税別)
¥
8,910
バスケットに入れる
額に向かって幅が広くバンド形状で額への跡残りを軽減できます、使い捨てヘアーネット脱却による廃棄物軽減SDGSへの貢献
会社帰りに額のゴム跡が気にならない、ストレスフリーの快適美額キャップ。
仕様
●素材 :顔周り:美額ドットフライス[複合繊維(ポリエステル)57%、ポリエステル43%]、頭頂部:テトニット[ポリエステル100%]●サイズ:F●顔周り寸:55〜65cm●メガネホルダー付き●環境配慮型素材:PTT(植物由来原料)とPE(ペットボトルリサイクル)の複合繊維を使用。PE部分はフルダルハイマルチ糸を使用しているので風合いが良く透けにくい
アズワン品番
67-3146-30