森本化成
森本化成の カメラ・ビデオカメラ
森本化成の 撮影用品
森本化成の 簡易撮影スタジオ/ボックス
暗室用 換気扇 DRV-12A2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85008780
品番
DRV-12A2-S
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
組立式暗室用換気扇(Φ28パイプ対応)。遮光しながら暗室の空気を換気します。
組立式暗室用換気扇(Φ28パイプ対応)。遮光しながら暗室内へ外の空気を取り込みます。
仕様
●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:4.4W●サイズ:200×314×156mm●暗室用換気扇(吸気)●風量:3.0m3/min●※風量は遮光カバーにより減衰します
アズワン品番
67-3146-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※風量は遮光カバーにより減衰します
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません