SW2843-30 不織布小判抜きバッグ 1ケース 1000枚入 SW2843シリーズ 三和[店舗什器・備品] 85009498

不織布小判抜きバッグ 1ケース 1000枚入 SW2843シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)アズワン品番67-3147-76注文コード85009498品番SW2843-30
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

A4サイズぴったりです、パンフレット配布に最適です

仕様●サイズ:280×430mm●素材:不織布70g/m2●内袋:100枚×10袋アズワン品番67-3147-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする