3023-18 不織布パッケージ用巾着 1ケース 1000枚入 3023シリーズ 三和[店舗什器・備品] 85010889

不織布パッケージ用巾着 1ケース 1000枚入 3023シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)アズワン品番67-3149-07注文コード85010889品番3023-18
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

菓子用パッケージやお弁当袋におすすめです、広い底マチが付いたミニ巾着です

仕様●サイズ:300×230×底マチ160mm●素材:不織布70g/m2●内袋:100枚×10袋アズワン品番67-3149-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする