MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205

MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205
MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205
MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205
MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205
MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205
MGVPMD-02R02 ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP メディカル・エイド 85011205

ペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストVIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-3149-45注文コード85011205品番MGVPMD-02R02
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。日常生活用高性能タイプ、特に高周波電磁波が強い環境の場合にはお勧めの製品です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」をベスト部表地に使用。ベストのみでも高周波電磁波の遮蔽が可能です。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9~99.999%)シールドします。1mm以上の荒目メッシュ素材で通気性・放熱性も良くインナーとしても着用可能です。ベストの素材の銀繊維は静電気防止やウィルス・細菌を除菌、抗菌する効果があります。前ファスナーで着脱も簡便です。

仕様●ペースメーカ・ICD等植込み位置:右胸部●サイズ:M(胸囲:83~95cm/着丈:62cm)●重量:200g●カラー:ベージュ●ベスト部表地:銀繊維100%(ナイロンに銀をコーティングした繊維)●ベスト部裏地:ポリエステル100%●ファスナー:ポリエステル100%●EMSパッド:2枚●EMSパッド素材:アルミ3層+磁性シート2層●メーカー品質保証期間:購入後2年間アズワン品番67-3149-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする