商品レビューを投稿する内容量1個色ネイビーアズワン品番67-3149-56注文コード85011284品番MGWEXD-01RXXNV
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780販売価格(税別)
溶接作業など、より危険度の高い環境で使用する際に導入します。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。フリーサイズなので作業着や安全服の上からも着用できます。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。ベルトとマジックテープでしっかり固定、フルオープンで着脱も簡単です。
ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。