ペースメーカ・ICD等を電磁波による不適切動作から守ります。室内専用で、IH調理器や全自動麻雀卓使用の際におすすめです。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz〜300kHzの低周波磁界を40〜60(約99.35〜99.99%)、100kHz〜10GHzの高周波電磁波は約100(約99.9〜99.999%)シールドします。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。