堀内製作所
3分画ガラスシャーレ ソーダ石灰ガラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3153-80
67-3153-79
67-3153-80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85011388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シャーレ内部がT字形に分割されています。
仕様
●サイズ(mm)●▼本体:外径/60、内径/54、厚さ/3、高さ/17●▼内壁:厚さ/4、高さ/8●▼フタ:外径/69、内径/63、厚さ/3、高さ/15●材質:ソーダ石灰ガラス
アズワン品番
67-3153-80