KU92350+SKSP02G 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服 85015274

KU92350+SKSP02G 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服 85015274
KU92350+SKSP02G 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服 85015274
KU92350+SKSP02G 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服 85015274

長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様●サイズ:LL●着丈(cm):68●肩巾(cm):54●袖丈(cm):58●胸囲(cm):124●裾廻(cm):87●裾廻最大(cm):117(裾ゴム仕様)●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー●▼右胸ポケット●▼左胸ペン差し●▼左袖ペン差し●▼反射材●▼帯電防止素材●▼環境にやさしい素材●▼撥水性素材●▼再帰性反射材使用●スターターキットのセット内容:ファン(FAN2200G)、バッテリー(BTSP1)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、充電アダプタ(LIACR)●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)●充電時間:約8時間(LIACRの場合)●バッテリー(BTSP1)定格容量:6500mAh(46.8wh)●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V/約8時間、6V/約12時間、5V/約18時間、3.3V/24時間以上●最大風量(L/秒)●▼出力電圧7.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:42.2●▼出力電圧5.0V:36.8●▼出力電圧3.3V:25.8●動作時間(時間)●▼出力電圧7.2V:約8●▼出力電圧6.0V:約12●▼出力電圧5.0V:約18●▼出力電圧3.3V:約24注文コード85015274品番KU92350+SKSP02G
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。

仕様●サイズ:LL●着丈(cm):68●肩巾(cm):54●袖丈(cm):58●胸囲(cm):124●裾廻(cm):87●裾廻最大(cm):117(裾ゴム仕様)●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー●▼右胸ポケット●▼左胸ペン差し●▼左袖ペン差し●▼反射材●▼帯電防止素材●▼環境にやさしい素材●▼撥水性素材●▼再帰性反射材使用●スターターキットのセット内容:ファン(FAN2200G)、バッテリー(BTSP1)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、充電アダプタ(LIACR)●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)●充電時間:約8時間(LIACRの場合)●バッテリー(BTSP1)定格容量:6500mAh(46.8wh)●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V/約8時間、6V/約12時間、5V/約18時間、3.3V/24時間以上●最大風量(L/秒)●▼出力電圧7.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:42.2●▼出力電圧5.0V:36.8●▼出力電圧3.3V:25.8●動作時間(時間)●▼出力電圧7.2V:約8●▼出力電圧6.0V:約12●▼出力電圧5.0V:約18●▼出力電圧3.3V:約24アズワン品番67-3163-44
注意
※実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする