内容量1セット
仕様●サイズ:LL●着丈(cm):70●桁丈(cm):85●胸囲(cm):124●裾廻(cm):85●裾廻最大(cm)(裾ゴム仕様):127●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー(ゴム入り)●▼両胸ポケット●▼左胸縦向きポケット●▼後ろ右エプロン収納用ポケット●▼エプロン装着時にも使える腰ポケット●▼エプロン着脱用アタッチメント●▼帯電防止素材●▼透湿性素材●▼撥水性素材●スターターキットのセット内容:ファン(FAN2400SPBB)、バッテリー(BTSP1)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、充電アダプタ(LIACR)●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)●充電時間:約8時間(LIACRの場合)●バッテリー(BTSP1)定格容量:6500mAh(46.8Wh)●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V/約4.5時間、6V/約6時間、5V/約9時間、3.3V/約23時間●最大風量(L/秒)●▼出力電圧7.2V:60.0●▼出力電圧6.0V:51.8●▼出力電圧5.0V:44.8●▼出力電圧3.3V:32.0●動作時間(時間)●▼出力電圧7.2V:約4.5●▼出力電圧6.0V:約6●▼出力電圧5.0V:約9●▼出力電圧3.3V:約23
注文コード85015579
品番KU92340+SKSP01