武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル リニアエンコーダ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤー有効長:20m●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ1.0mm●耐久性(往復回数):1万回以上●出力相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC5〜24V●接続ケーブル:2m Φ5(コネクタ無)●伝送距離:15m以下
注文コード
85016044
品番
DL-20A
参考基準価格(税別)
¥372,600
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
仕様
●ワイヤー有効長:20m●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ1.0mm●耐久性(往復回数):1万回以上●出力相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC5〜24V●接続ケーブル:2m Φ5(コネクタ無)●伝送距離:15m以下
アズワン品番
67-3164-44