インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ワイヤー有効長:2.400mm●分解能(mm):0.1(2逓倍時)●出力パルス数:5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.6mm●耐久性(往復回数):5万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:ラインドライバ出力●電源:DC4.5〜26V(ラインドライバ出力は5V±5%)●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)(ラインドライバ出力は先端未処理)●伝送距離:15m以下(ラインドライバ出力は50m以下)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) 注文コード85016069 品番D-1000Z-E
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。

仕様●ワイヤー有効長:2.400mm●分解能(mm):0.1(2逓倍時)●出力パルス数:5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.6mm●耐久性(往復回数):5万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:ラインドライバ出力●電源:DC4.5〜26V(ラインドライバ出力は5V±5%)●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)(ラインドライバ出力は先端未処理)●伝送距離:15m以下(ラインドライバ出力は50m以下)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3164-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする