インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ワイヤー有効長:600mm●分解能(mm):0.1(4逓倍時)、0.01(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm、25パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.6mm●耐久性(往復回数):100万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:コンプリメンタリ●電源:DC4.5〜26V●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)●伝送距離:15m以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●最大検出速度:40m/min 注文コード85016096 品番D-5400
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。

仕様●ワイヤー有効長:600mm●分解能(mm):0.1(4逓倍時)、0.01(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm、25パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.6mm●耐久性(往復回数):100万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:コンプリメンタリ●電源:DC4.5〜26V●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)●伝送距離:15m以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●最大検出速度:40m/min アズワン品番67-3164-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする