曜日別特売
DL-10-E インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業 85016105

インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●ワイヤー有効長:10m●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.7mm●耐久性(往復回数):20万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:ラインドライバ出力●電源:DC4.5~26V(ラインドライバ出力は5V±5%)●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)(ラインドライバ出力は先端未処理)●伝送距離:15m以下(ラインドライバ出力は50m以下)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)注文コード85016105品番DL-10-E
参考基準価格(税別)¥169,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。

仕様●ワイヤー有効長:10m●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.7mm●耐久性(往復回数):20万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:ラインドライバ出力●電源:DC4.5~26V(ラインドライバ出力は5V±5%)●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)(ラインドライバ出力は先端未処理)●伝送距離:15m以下(ラインドライバ出力は50m以下)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)アズワン品番67-3164-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする