武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル リニアエンコーダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ワイヤー有効長:1.000mm●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.6mm●耐久性(往復回数):100万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC4.5〜26V●接続ケーブル:2m Φ3.9(DIN8Pコネクタ付)●伝送距離:15m以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85016114
品番
DES-01-C
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
仕様
●ワイヤー有効長:1.000mm●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.6mm●耐久性(往復回数):100万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC4.5〜26V●接続ケーブル:2m Φ3.9(DIN8Pコネクタ付)●伝送距離:15m以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3164-28