内容量1個
仕様●ワイヤー有効長:4.000mm●分解能(mm):0.1(2逓倍時)●出力パルス数:5パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.45mm●耐久性(往復回数):50万回(0〜2m以内)、20万回(2〜4m)●出力相:A、B 相●出力形態:コンプリメンタリ●電源:DC4.5〜26V(ラインドライバ出力は5V±5%)●接続ケーブル:2m Φ5.3(DIN8Pコネクタ付)(ラインドライバ出力は先端未処理)●伝送距離:15m以下(ラインドライバ出力は50m以下)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード85016157
品番DE-04-V