インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ワイヤー有効長:30m●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ1.0mm●耐久性(往復回数):1万回以上●出力相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC5〜24V●接続ケーブル:2m Φ5(コネクタ無)●伝送距離:15m以下 注文コード85016175 品番DL-30I
参考基準価格(税別)¥515,700 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。

仕様●ワイヤー有効長:30m●分解能(mm):0.1(4逓倍時)●出力パルス数:2.5パルス/mm●ワイヤー径:Φ1.0mm●耐久性(往復回数):1万回以上●出力相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC5〜24V●接続ケーブル:2m Φ5(コネクタ無)●伝送距離:15m以下 アズワン品番67-3164-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする