インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸内径:Φ8●パルス数:360●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:3.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) 注文コード85016209 品番UN-360
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。

仕様●軸内径:Φ8●パルス数:360●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:3.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3164-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする