武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸内径:Φ8●パルス数:100●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:3.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85016227
品番
UN-100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様
●軸内径:Φ8●パルス数:100●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:3.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3164-47