武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸内径:Φ10●パルス数:450●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:6.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85016279
品番
MH-450
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様
●軸内径:Φ10●パルス数:450●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:6.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3164-58