武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ23 +0.15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸内径:Φ23(+0.15/+0.10)●パルス数:150●電源:DC4.5〜26V●出力信号相:A、B相●出力形態:コンプリメンタリ●許容回転数:700min−1●起動トルク:50×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85016428
品番
S-150-V
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
仕様
●軸内径:Φ23(+0.15/+0.10)●パルス数:150●電源:DC4.5〜26V●出力信号相:A、B相●出力形態:コンプリメンタリ●許容回転数:700min−1●起動トルク:50×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3164-70