内容量1個
仕様●軸内径:Φ30●パルス数:4000●電源:DC4.5〜13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B相●出力形態:電圧出力プルアップ抵抗2.2kΩ(オープンコレクタ/オプション)(ラインドライバ/オプション)●許容回転数:1.000min−1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:58.8×10−3N・m●出力ケーブル:2mΦ4.2(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード85016568
品番NS-4000