武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル デジタルメジャー DMR-100シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:横型●カウント表示:±5桁/7セグメントLED(赤色)、文字高さ8mm●ワイヤー有効長:1m●最小読取値:0.1mm●最大応答速度:100m/min●電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)●電源コード:2m(ACアダプタ及びプラグ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85016954
品番
DMR-100A
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。、取り付け位置は自由自在。、任意数値のプリセットが可能。
仕様
●タイプ:横型●カウント表示:±5桁/7セグメントLED(赤色)、文字高さ8mm●ワイヤー有効長:1m●最小読取値:0.1mm●最大応答速度:100m/min●電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)●電源コード:2m(ACアダプタ及びプラグ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3165-24