武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル デジカラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カウント表示:±5桁/7セグメントLED(赤色)●最大許容回転数:700rpm●電源電圧:AC100V±10% (50/60Hz)●電源コード:2m(ACアダプタ及びプラグ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●カウント表示(文字高さ):10m●最大リード値 0.001 :2mm●最大リード値 0.01:24mm●最大リード値 0.1:240mm
注文コード
85016979
品番
SLR-600
参考基準価格(税別)
¥87,900
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計。
仕様
●カウント表示:±5桁/7セグメントLED(赤色)●最大許容回転数:700rpm●電源電圧:AC100V±10% (50/60Hz)●電源コード:2m(ACアダプタ及びプラグ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●カウント表示(文字高さ):10m●最大リード値 0.001 :2mm●最大リード値 0.01:24mm●最大リード値 0.1:240mm
アズワン品番
67-3165-29