インクリメンタル デジカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カウント表示:±5桁/7セグメントLED(赤色)●最大許容回転数:700rpm●電源電圧:AC100V±10% (50/60Hz)●電源コード:2m(ACアダプタ及びプラグ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●カウント表示(文字高さ):10m●最大リード値 0.001 :-●最大リード値 0.01:6mm●最大リード値 0.1:60mm 注文コード85016988 品番SLR-150
参考基準価格(税別)¥88,900 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計。

仕様●カウント表示:±5桁/7セグメントLED(赤色)●最大許容回転数:700rpm●電源電圧:AC100V±10% (50/60Hz)●電源コード:2m(ACアダプタ及びプラグ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●カウント表示(文字高さ):10m●最大リード値 0.001 :-●最大リード値 0.01:6mm●最大リード値 0.1:60mm アズワン品番67-3165-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする