画像準備中

インクリメンタル デジカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸内径:Φ20●パルス数:600●電源電圧:DC10〜26.5V●出力信号相:A、B相●出力方式:オープンコレクタ●許容回転数:700min−1●起動トルク:24×10−3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●電源コード:2m先端未処理 注文コード85016997 品番ULR-600P
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

軸にそのまま装着できる中空軸形状。取り付けが簡単で堅牢な設計。

仕様●軸内径:Φ20●パルス数:600●電源電圧:DC10〜26.5V●出力信号相:A、B相●出力方式:オープンコレクタ●許容回転数:700min−1●起動トルク:24×10−3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●電源コード:2m先端未処理 アズワン品番67-3165-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする