インクリメンタル デジカラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カウント表示:±6桁/7セグメントLED(赤色)●最大許容回転数:700rpm●電源電圧:AC100V±10% (50/60Hz)●電源コード:2mプラグ付き●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●カウント表示(文字高さ):10m●最大リード値 0.001 :1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm 注文コード85017006 品番CLR-300A
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルに取り付けるだけで、読み取りをデジタル化。高精度のうえに変則ギア比にも対応。衝撃や温度変化にも耐えられる設計。

仕様●カウント表示:±6桁/7セグメントLED(赤色)●最大許容回転数:700rpm●電源電圧:AC100V±10% (50/60Hz)●電源コード:2mプラグ付き●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●カウント表示(文字高さ):10m●最大リード値 0.001 :1mm●最大リード値 0.01:12mm●最大リード値 0.1:120mm アズワン品番67-3165-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする