インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カウント範囲:+999999〜-99999●エンコーダ入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)●エンコーダ供給電源:12V 100mA●電源:AC100〜240V±10% 消費電力20W以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●オプション:CK-5-2 注文コード85017058 品番OPR-11
参考基準価格(税別)¥201,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。

仕様●カウント範囲:+999999〜-99999●エンコーダ入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)●エンコーダ供給電源:12V 100mA●電源:AC100〜240V±10% 消費電力20W以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●オプション:CK-5-2 アズワン品番67-3165-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする