武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カウント範囲:+999999〜-99999/角度±360.00●エンコーダ入力信号:A相、B相、Z相(オープンコレクタ/電圧出力方式双方に対応)●エンコーダ供給電源:12V 200mA●電源:AC100〜240V±10% 消費電力30W以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●オプション:CK-5-2/CK-10-2
注文コード
85017085
品番
OPR-42
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
仕様
●カウント範囲:+999999〜-99999/角度±360.00●エンコーダ入力信号:A相、B相、Z相(オープンコレクタ/電圧出力方式双方に対応)●エンコーダ供給電源:12V 200mA●電源:AC100〜240V±10% 消費電力30W以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)●オプション:CK-5-2/CK-10-2
アズワン品番
67-3165-38