武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
インクリメンタル 位置決めカウンタ 12V OPRシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カウント範囲:+999999〜-99999●エンコーダ入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)●エンコーダ供給電源:12V 100mA●電源:AC100〜240V±10% 消費電力10W以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85017094
品番
OPR-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
汎用ACインダクションモータ用1軸1ポイント位置決めカウンタ。、設計を楽にするCPUを搭載。、操作性は抜群。、高精度な位置決め精度。
仕様
●カウント範囲:+999999〜-99999●エンコーダ入力信号:A相、B相、Z相(1kΩにて12Vプルアップ)●エンコーダ供給電源:12V 100mA●電源:AC100〜240V±10% 消費電力10W以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3165-36