インクリメンタル デジタルカウンタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力オプション:-●表示桁数:6桁(-表示を含む)、赤色7セグメントLED、文字高さ10mm●エンコーダ供給電源:DC12V 100mA●RoHS指令:対応(2023年5月時点) 注文コード85017137 品番SPS
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

90°位相(A/B相)出力のエンコーダからのパルスをカウント表示。、小数点位置が任意設定可能な測長モードと、角度計測に対応した角度モードなど、パラメータの設定により両用モードに対応可能なデジタル表示カウンタ。、送りネジのリード値とエンコーダパルス数(1パルス〜任意)を、パラメータによる任意設定が可能なため、送りネジピッチに合わせたエンコーダのパルス数を選定する作業が不要。、パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶。(電池不要)、外部制御信号により、リセット/プリセットなど、カウント制御可能。
フリー電源の採用によりAC100〜240Vに対応。ミリ→インチ/ミリ→寸の瞬時換算可能な機能を装備。(KPSシリーズ)ラック・ピニオン方式など端数の出る送りピッチにも対応可能。(電子ギア機能)。

仕様●出力オプション:-●表示桁数:6桁(-表示を含む)、赤色7セグメントLED、文字高さ10mm●エンコーダ供給電源:DC12V 100mA●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3165-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする