武藤工業
武藤工業の 検出・センサ
武藤工業の センサ
武藤工業の エンコーダ
アブソリュート デジタルカウンタ NASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力オプション:4〜20mA●表示桁数:±7桁、赤色7セグメントLED、文字高15mm●電源:AC100〜240V±10% 50/60Hz●エンコーダ電源:標準DC12V 150mA●エンコーダ信号:SSI方式 出力bit 8〜32bit(パラメータ設定)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
注文コード
85017198
品番
NAS-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,900
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
エンコーダ信号SSI方式。
仕様
●出力オプション:4〜20mA●表示桁数:±7桁、赤色7セグメントLED、文字高15mm●電源:AC100〜240V±10% 50/60Hz●エンコーダ電源:標準DC12V 150mA●エンコーダ信号:SSI方式 出力bit 8〜32bit(パラメータ設定)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)
アズワン品番
67-3165-49