JL-12L スケール LAJ・LAN用スケール 武藤工業 85017618

スケール LAJ・LAN用スケール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85017618品番JL-12L
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メタクリル樹脂系の高精度スケール。、彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
左利き用となります。

仕様●目盛仕様(1セット):1/1×1/2●スケール寸法(W×H×D):縦/250×50×5mm、横/400×50×5mm●金具:L型金具●適合ドラフター:LAJ-L、LAN-Lアズワン品番67-3166-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする