サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの ソファ・ソファ関連品
サンコウの ソファ
ファビオラ スツール オットマン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピンク
注文コード
85040815
品番
SH-24-0050-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるファブリックオットマン。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×49×42、梱包:50×50×34
注意
※完成品です。(脚のみ取り付け)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,818
/
税込
¥
2,000
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません