サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの ソファ・ソファ関連品
サンコウの ソファ
カジノV 2P ソファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
85040910
品番
SH-24-0023-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
11色からお選びいただけます。
脚は取り外し可能です。
素材
張地:PVC(合成皮革)
中材:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×71×68(38)、梱包:124×72×57
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,181
/
税込
¥
8,999
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません