サンコウ
サンコウの 椅子
サンコウの ソファ・ソファ関連品
サンコウの ソファ
モブU 2P ソファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85041296
品番
SH-24-0061-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
撥水ファブリックを使用した2人掛けソファ。
撥水生地を使用しているので、汚れても中性洗剤でさっと拭きとっていただけて、
お手入れも簡単です。
同色クッション2個付です。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
143×81×82(41)、梱包:144×82×71
素材
張地:撥水ファブリック
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,727
/
税込
¥
14,000
北海道地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません